Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW Instek GSP-730 Werksstandard (ohne Zertifikat)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S92979
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01SP730000GT
EAN/GTIN:
     4016138792218
Suchbegriffe:
Spectrumanalyser
Spektrumanalysatoren
spektrumanalysatoren
Der GSP-730 ist ein ideales Einsteigergerät für Ausbildung, Studium oder Werkstatt. Die umfangreichen Funktionen und die Möglichkeit zur Fernsteuerung machen dieses Gerät zum idealen Hilfsmittel bei vielen HF-Messaufgaben.
Features:
Frequenzbereich 150 kHz - 3 GHz
Großer 14,2 cm Farbmonitor (640 x 480 Px)
Integrierte Schnittstellen
Lieferumfang:
Netzkabel · Kurzanleitung · CD mit engl. Anleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
105 mm
Höhe:
153 mm
Breite:
296 mm
Anschluss:
N-Buchse
Gewicht:
2.2 kg
Schnittstellen:
1x RS 232 + 1x USB + 1x USB-Host + 1x VGA
Eingänge:
1
Eingangsimpedanz:
50 Ω
Frequenzbereich:
150 kHz - 3 GHz
Spannungs-Versorgung (Details):
100 - 240 V/AC
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Suchbegriffe: GW Instek, GSP-730, oszillograph, oszillograf
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 754,17*
€ 847,62*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 779,09*
€ 847,63*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 787,24*
€ 860,32*
€ 5,90*
ab € 843,93*
€ 911,39*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.068,95*
€ 1.134,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,62*
€ 1.008,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 813,76*
€ 968,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 805,86*
€ 958,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 781,01*
€ 929,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 762,20*
€ 907,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,17*
€ 897,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
MC002869
ab € 4,51*
Zubehör
Multicomp
MP-13-29-7
ab € 5,86*
Zubehör
Multicomp
MP-13-39-5
ab € 12,54*
Zubehör
Multicomp
SPC20630
ab € 40,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.