Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO SPC20630 KABEL, RG58, STECKER, SMA/SMA, 1,82M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2293863
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC20630
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
hf-kabel 50 ohm
hf-kabel sma
Koaxialkabel: RG58A
  • Kabellänge - Imperial: 6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1.829 m
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: SMA-Stecker auf SMA-Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, MULTICOMP PRO, SPC20630, 2293863, 229-3863
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 40,07*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 73,17*
    € 87,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 71,98*
    € 85,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 57,34*
    € 68,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,39*
    € 56,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,89*
    € 54,61
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,07*
    € 47,68
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    8589-0853
    ab € 17,46*
    Zubehör
    Multicomp
    MP-19-13-11-TGG
    ab € 8,00*
    Zubehör
    Multicomp
    MP-19-20-TGG
    ab € 9,53*
    Zubehör
    Multicomp
    MP-19-34-2
    ab € 10,41*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC20111
    ab € 6,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.