Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP-13-29-7 ADAPTER, BNC-BUCHSE/BNC-BUCHSE, 50OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1169703
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP-13-29-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
adapter bnc 50 ohm
adapter bnc
Steckverbindertyp: Koaxial innerhalb einer Baureihe
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Ausgangskoaxialtyp: BNC
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • Zielkoaxialtyp: BNC
  • Adapterausführung: Gerader Adapter mit Schottverschraubung
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: bnc adapter gerade, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, MP-13-29-7, 1169703, 116-9703
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,86*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,40*
    € 12,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,19*
    € 12,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,94*
    € 11,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,40*
    € 10,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,15*
    € 9,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,35*
    € 8,75
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,86*
    € 6,97
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    B1005A1-N
    ab € 1,64*
    Zubehör
    Multicomp
    13-28
    ab € 2,90*
    Zubehör
    Multicomp
    MP-13-32-3 DGN
    ab € 3,50*
    Zubehör
    Multicomp
    MP-13-39-2
    ab € 8,95*
    Zubehör
    Multicomp
    MP-13-39-3-90 DEGREE
    ab € 13,50*
    Zubehör
    Multicomp
    MP-13-39-5
    ab € 12,54*
    Zubehör
    Multicomp
    VBA112
    ab € 30,91*
    Zubehör
    Radiall
    R280902000
    ab € 2,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.