|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-S724331 Herst.-Nr.: sbc-esp8266 EAN/GTIN: 4250236813110 |
| |
|
|  |  |
 | Das auf dem ESP8266 basierende Wifi Modul ist mit jeder Open Source Plattform, wie zum Beispiel Raspberry, Arduino, BananaPI und Cubiebioard kompatibel und ist mit einer Vielzahl an nützlichen Funktionen ausgestattet. Die genauen Details können Sie dem im Downloadbereich anschauen. Features: Programmierbarer WLAN-Mikrokontroller Kommunikation und Programmierung mittels UART- und SPI-Schnittstelle Lieferumfang: 1x Wifi Modul Weitere Informationen:  |  | Tiefe: | 25 mm | Höhe: | 15 mm | Farbe: | blau | Breite: | 12 mm | Herstellerfarbe: | Blau | Produkt-Art: | Raspberry Pi® Erweiterungs-Platine |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 5,69* | € 8,81* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,95* | € 8,83* |  |  |  | | |  | | 6 |  | € 6,95* | ab € 7,50* | € 10,43* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 3 |  | € 6,99* | ab € 9,41* | € 13,63* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|