Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it ESP8266 WiFi Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joy-it
Joy-it
Artikel-Nr.:
     1039H-940910160130
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     sbc-esp8266
EAN/GTIN:
     4250236813110
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Joy-it ESP8266 WiFi Modul

Programmierbarer WLAN-Mikrokontroller
Kommunikation und Programmierung mittels UART- und SPI-Schnittstelle

Das auf dem ESP8266 basierende Wifi Modul ist mit jeder Open Source Plattform, wie zum Beispiel Raspberry, Arduino, BananaPI und Cubiebioard kompatibel und ist mit einer Vielzahl an nützlichen Funktionen ausgestattet. Die genauen Details können Sie dem Produktblatt im Downloadbereich anschauen.

Höhe: 15 mm
Breite: 12 mm
Kategorie: Raspberry Pi® Erweiterungs-Platine
Produkt-Art: Raspberry Pi® Erweiterungs-Platine
Herstellerfarbe: Blau
Farbe: blau
Länge (Tiefe): 25 mm
Hersteller-Nr.: sbc-esp8266
EAN: 4250236813110
32-Bit Xtensa LX106 Prozessorkern
Integriertes WiFi: IEEE802.11b/g/n
Wi-Fi Direct (P2P), soft-AP
Integrierter TCP/IP Protokoll Stack
Shutdown Leakage Current < 10?A
Standby Leistungsverbrauch < 1.0mW (DTIM3)
Aufwachzeit bis zum 1. versendeten Datenpaket < 2ms
Max. Reichweite je nach Umgebung: 100m-250m
Integrierte PCB Wifi Antenne
Bis zu +19.5mdBM Funk-Ausgangsleistung in 802.11b Modus.

Lieferumfang: 1x Wifi Modul

Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Joy-it, sbc-esp8266, ESP8266 WiFi Modul
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,69*
€ 8,81*
2 Tage
71
1
Frei Haus
ab € 5,95*
€ 8,83*
6
€ 6,95*
ab € 7,50*
€ 10,43*
Lager 1039
71
3
€ 6,99*
ab € 9,41*
€ 13,63*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,82*
€ 15,256
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,459
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,81*
€ 12,864
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,41*
€ 11,198
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 40,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.