Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it ESP8266 WiFi Modul Raspberry Pi® Erweiterungs-Platine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1503755-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     sbc-esp8266
EAN/GTIN:
     4250236813110
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Joy-it ESP8266 WiFi Modul

Joy-it ESP8266 WiFi Modul LX106

Programmierbarer WLAN-Mikrokontroller
Kommunikation und Programmierung mittels UART- und SPI-Schnittstelle

Das auf dem ESP8266 basierende Wifi Modul ist mit jeder Open Source Plattform, wie zum Beispiel Raspberry, Arduino, BananaPI und Cubiebioard kompatibel und ist mit einer Vielzahl an nützlichen Funktionen ausgestattet. Die genauen Details können Sie dem Datenblatt im Downloadbereich anschauen.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Weitere technische Daten: 32-Bit Xtensa LX106 Prozessorkern · Integriertes WiFi: IEEE802.11b/g/n · Wi-Fi Direct (P2P), soft-AP · Integrierter TCP/IP Protokoll Stack · Shutdown Leakage Current < 10μA · Standby Leistungsverbrauch < 1.0mW (DTIM3) · Aufwachzeit bis zum 1. versendeten Datenpaket < 2ms · Max. Reichweite je nach Umgebung: 100m-250m · Integrierte PCB Wifi Antenne · Bis zu +19.5mdBM Funk-Ausgangsleistung in 802.11b Modus.

Lieferumfang:
1x Wifi Modul

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Tiefe:
25 mm
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Produkt-Art:
Raspberry Pi® Erweiterungs-Platine
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 04016139142388, 04016139148168, 04250236813110, Joy-it, sbc-esp8266
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,69*
€ 8,81*
Lager 102
71
1
Frei Haus
ab € 5,95*
€ 8,83*
6
€ 6,95*
ab € 7,50*
€ 10,43*
9 Tage
71
3
€ 6,99*
ab € 9,41*
€ 13,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.