Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit 456550 Sichtlagerkasten (L x B x H) 185 x 400 x 81mm Blau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S570441
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456550
EAN/GTIN:
     4005187565508
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

Features:
Gripnoppen im Boden sorgen für eine verbesserte Entnahme von Kleinteilen
Robuste, durch Rippen verstärkte Wände verleihen dem Behälter eine gute Formstabilität
Ausszugsicherung, Trennstege und Papieretiketten mit Schutzfolie sind als Zubehör erhältlich
Weitere Informationen:
Höhe:
81 mm
Länge:
185 mm
Farbe:
blau
Breite:
400 mm
Innenmaß Tiefe:
170 mm
Innenmaß Höhe:
75 mm
Innenmaß Breite:
370 mm
Gewicht:
332 g
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Sichtlagerkasten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,74*
€ 13,10*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,61*
€ 13,12*
1 Tag
382
Frei Haus
ab € 8,43*
€ 13,42*
6 Tage
75
€ 6,99*
ab € 11,80*
€ 17,50*
€ 3,50*
ab € 23,27*
€ 32,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Denios
265167
ab € 6,83*
Sonstiges
Denios
265164
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.