Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennstege für Regalkästen classic-line A1-3 B, PP, transparent, 4 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     615-S413081
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     265164
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Trennstege für Regalkästen classic-line A1-3 B, PP, transparent, 4 St.
  • Passend zu Regalkästen DENIOS classic-line A, Ausführungen A1-B bis A3-B
  • Einsetzen durch einfaches Einstecken
  • Fester Halt durch stabile Führungsrillen im Regalkasten
Technische Daten:
  • Farbe: transparent
  • Werkstoff: PP
  • Maße außen B x T x H [mm]: 175 x 1 x 75
  • Maße innen B x T x H [mm]: 175 x 1 x 75
  • Gewicht [kg]: 0,027
Weitere Informationen:
Breite Außen:
175 mm
Tiefe Außen:
1 mm
Höhe Außen:
75 mm
Breite Innen:
175 mm
Tiefe Innen:
1 mm
Höhe Innen:
75 mm
Werkstoff:
PP
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,027 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,09*
€ 5,95*
2 Tage
188
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 5,96*
11 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,42*
€ 8,59*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,09*
€ 11,13*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 5,51*
€ 11,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,95*
€ 7,08
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,41*
€ 6,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,7725* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
265163
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.