Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S413001 Herst.-Nr.: 265167 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Etiketten und Folienscheiben für Regalkästen classic-line A1-3 B, je 20 St. - Passend zu Regalkästen DENIOS classic-line A, Ausführungen A1-B bis A3-B
- 20 Etiketten und 20 Folienscheiben im passenden Nettomaß (150 x 41 mm) zur händischen Beschriftung
- Mit Schutzfolie: immer saubere Etiketten
Technische Daten: - Farbe: transparent
- Maße B x H [mm]: 150 x 41
- Breite innen [mm]: 150
- Höhe innen [mm]: 41
- Gewicht [kg]: 0,003
Weitere Informationen: | | Breite Außen: | 150 mm | Höhe Außen: | 41 mm | Breite Innen: | 150 mm | Höhe Innen: | 41 mm | Farbe: | transparent | Gewicht: | 0,003 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 7,22* | € 11,11* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 7,14* | € 11,12* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 8,25* | € 12,17* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 15,03* | € 21,14* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,99* | € 28,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,361* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|