Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita -Akku-Winkelbohrmaschine ohne Akku, inkl. Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S111762
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DDA460ZK
EAN/GTIN:
     0088381859059
Suchbegriffe:
Akku-Winkelbohrmaschine
Akkuwinkelbohrmaschine
Elektro-Winkelbohrmaschine
Elektrowinkelbohrmaschine
Winkelbohrmaschine mit bürstenlosem Motor für härteste Beanspruchung. Akku-Winkelbohrmaschine mit zwei Drehzahlbereichen für äußerst intensive Arbeiten, wie das Bohren von großen Bohrdurchmessern in Holz. Die 2 x 18 V Technologie sorgt für eine kraftvolle, extrem hohe Leistung.
Features:
Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
Mit leuchtstarker Doppel-LED
Extrem hohe Leistung und Geschwindigkeit dank bürstenlosem High Power Motor
ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
Mit leuchtstarker Doppel-LED
Elektrische Motorbremse
Geringes Gewicht und kompakte Bauweise für beste Handlichkeit
Mechanisches 2-Gang-Getriebe
Rechts-/Links-Lauf
Mit Rutschkupplung
XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
Lieferumfang:
Akku-Winkelbohrmaschine + Seitengriff kpl. + Zahnkranzbohrfutter + Bohrfutterschlüssel S13 + 6-kant-Stiftschlüssel + Transportkoffer + ohne Akku + ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Höhe:
223 mm
Länge:
538 mm
Breite:
128 mm
Gewicht:
5.7 kg
Max. Drehmoment:
136 Nm
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Gewicht Hinweis:
ohne Akku
Bohrfutter-Spannbereich:
1,5 - 13 mm
Besonderheiten:
ohne Akku + inkl. Koffer
Leerlaufdrehzahl:
0 - 1400 U/min
Produkt-Art:
Akku-Winkelbohrmaschine
Weitere Suchbegriffe: Winkelbohrmaschine (elektrisch), elektro-winkelbohrmaschine makita, winkelbohrmaschine (elektrisch), Makita, Bohr-Maschinen, bohrmaschiene, elektrische bohrmaschine
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 505,25*
€ 548,83*
€ 4,90*
ab € 506,42*
€ 548,84*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 482,69*
€ 550,74*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 531,21*
€ 575,50*
Frei Haus
ab € 545,23*
€ 589,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,83*
€ 653,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,07*
€ 647,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,14*
€ 621,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,56*
€ 611,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,25*
€ 601,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.