Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron B3F-1062 Drucktaster 24 V/DC 0.05A tastend Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S099032
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     B3F-1062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
Kurzhubtaster Stößel
Microschalter
Keypad Switch, 1 Switches, SPST, Momentary-tactile, 0.05A, 24VDC, 1.96N, Solder Terminal, Through Hole-straight
Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
B3F-1062
Engineering Part No:
B3F1062
Engineering Series No:
B3F1
Anschluss:
THT
Kontaktart:
1 Schließer
Schaltstrom (max.):
0.05 A
Schaltspannung:
24 V/DC
Funktionen:
tastend
Betätigungskraft:
1.96 N
Verpackungsart:
Bag
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: Mikroschalter, Miniaturschalter, Tastschalter, omron mikroschalter 24v, kurzhubtaster, kurzhubtaster omron, Omron, switch, Taster, Schalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,168*
€ 0,318*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,32*
1 Tag
142
7
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,50*
1 Tag
2479
10
€ 14,99*
ab € 0,269*
€ 0,54*
5
€ 8,95*
ab € 0,34*
€ 0,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Omron
B3F-1075
ab € 0,162*
Ähnlich
Würth Elektronik
430156070736
ab € 0,452*
Ähnlich
Würth Elektronik
430186070916
ab € 0,38*
Ähnlich
Würth Elektronik
430156070726
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.