Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Taster SPST, Lötanschluss 50 mA @ 24 V dc 6.1mm Stößel, 6 x 6 x 9.5mm B. 6mm L. 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron Taster SPST, Lötanschluss 50 mA @ 24 V dc 6.1mm Stößel, 6 x 6 x 9.5mm B. 6mm L. 6mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6821153
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     B3F-1075
EAN/GTIN:
     5059039393466
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
Kurzhubtaster Stößel
Microschalter
Kontaktanordnung = SPST
Anschlussart = Lötanschluss
Betätigerlänge = 6.1mm
Betätigertyp = Stößel
Länge = 6mm
Breite = 6mm
Abmessungen = 6 x 6 x 9.5mm
Montageart = THT
Kontaktnennstrom = 50 mA @ 24 V dc
Höhe = 9.5mm
Betriebstemperaturbereich = -25 → +70°C

Omron-Kurzhubtaster, Serie B3F1000 (6 x 6 mm). Ideal für Anwendungen wie z. B. Audio-, Büro- und Kommunikationsgeräte, Messgeräte, Fernsehgeräte, Videorekorder usw. geeignet. Es sind Modelle mit rundem und quadratischem Betätigungselement erhältlich. Klickbetätigung und Lebensdauer eines kontaktlosen Schalters.
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Anschlussart:
Lötanschluss
Betätigerlänge:
6.1mm
Betätigertyp:
Stößel
Länge:
6mm
Breite:
6mm
Abmessungen:
6 x 6 x 9.5mm
Montageart:
THT
Kontaktnennstrom:
50 mA @ 24 V dc
Höhe:
9.5mm
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +70°C
Weitere Suchbegriffe: Mikroschalter, Miniaturschalter, Tastschalter, omron mikroschalter 24v, kurzhubtaster, kurzhubtaster omron, 6821153, Schalter, Tastatur- und Tastenfeldschalter, Omron, B3F1075, Switches, Keyboard & Keypad Switches, Tactile Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,162*
€ 0,318*
2 Tage
487
5
€ 5,95*
ab € 0,2756*
€ 0,5572*
47 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,303*
€ 0,566*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,32*
€ 0,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
E-Switch
TL1105BF160Q
ab € 0,0914*
Ähnlich
Omron
B3F-1062
ab € 0,168*
Ähnlich
Würth Elektronik
430156095736
ab € 0,29*
Ähnlich
Würth Elektronik
430156095726
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.