Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 430156070736 TASTER, 0.05A, 12VDC, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2402399
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     430156070736
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
würth elektronik kurzhubtaster
kurzhubtaster
IP-Schutzart: -
  • Schalterabmessungen (L x B): 6.2mm x 6.2mm
  • Produktpalette: WS-TATV
  • Schaltleistung: 50mA bei 12V DC
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Betätigungskraft: 360 gf
  • Betätiger: Runde Taste
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, WURTH ELEKTRONIK, 430156070736, 2402399, 240-2399
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,452*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,718*
    € 0,85442
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,631*
    € 0,75089
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,601*
    € 0,71519
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,582*
    € 0,69258
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,572*
    € 0,68068
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,452*
    € 0,53788
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Omron
    B3F-1062
    ab € 0,168*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.