| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R683852 Herst.-Nr.: FN7108W-B4-1T EAN/GTIN: 6954836048627 |
| |
|
| | |
| Dieses Plug-and-Play-Videoüberwachungssystem ermöglicht es Ihnen, nach dem Einschalten des Geräts automatisch vier Kameras an den NVR anzuschließen, was einen kompletten und vollständigen Schutz für Ihr Zuhause bietet. Der Netzwerkrekorder zeichnet Videos auf allen Kanälen in Echtzeit und in sehr guter Full HD-Auflösung auf. Die Überwachungskameras liefern bei Tag und bei Nacht unglaublich lebendige und detaillierte Bilder und Videos. Dank der Mesh-Netzwerklösung dient jede Kamera als Anlaufstelle für andere Kameras im System und wird in Reihe geschaltet. Auf diese Weise können die Kameras ein starkes WLAN-Signal liefern, da sie sich mit anderen Kameras verbinden und sich nicht auf die Einzelkommunikation mit dem NVR verlassen. Es wird automatisch nur eine optimale Verbindungsroute ausgewählt. Die Kameras können Personen erkennen und wenn etwas in der Umgebung passiert, wird die Videoaufzeichnung sofort ausgelöst. Mit den 30 Infrarot-LEDs ist eine Nachtsicht-Reichweite von bis zu 20 m möglich, so dass auch bei schlechten Lichtverhältnissen ein klarer und eindeutiger Videobeweis bei Einbrüchen oder ähnlichem sichergestellt ist. Modernste Video-Stream-Kompression H.264+ Codec, der die Vorteile von Speicher- und Bandbreiteneinsparungen bei höherer Effizienz bietet, erreicht eine qualitativ hochwertige Videovorschau und Aufnahme bei niedriger Bitrate. Der Fernzugriff war noch nie so einfach. Sie können auf die Kameras innerhalb von Sekunden zu jeder Zeit über das Web-Browser oder über eine mobile APP zugreifen. Die Aufzeichnung und Speicherung von Videodateien auf einer Festplatte ist mit dem NVR ohne weiteres möglich. Die integrierte 1 TB Festplatte kann alle Kameras im Dauerbetrieb aufzeichnen. Bei Bedarf kann die Speicherkapazität auf bis zu 6 TB erweitert werden. Features: 8-Kanal-NVR mit HDMI und VGA-Anschlüssen Liveansicht und Wiedergabe mit 1080P Hochauflösende Kameras mit lebendigen Tag- und Nachtbildern Mesh-Netzwerk-Technologie, bis zu 300 m Reichweite Fernzugriff über die Foscam App oder das Video Management System (VMS) Vorinstallierte 1 TB Festplatte für kontinuierliche 24/7-Aufnahme Wasserdichte IP66 Überwachungskameras für den Innen- und Außeneinsatz Erweiterte Bewegungs- und Personenerkennung Lieferumfang: 1 x Foscam 8-Kanal Netzwerkrekorder, inkl. 1 TB Festplatte 4 x 2 MP Bullet IP Kamera (FI9910W) 4 x Antenne 4 x Set Schrauben 1 x Netzteil für NVR 4 x Netzteil für Kamera 1 x Ethernet Kabel 1 x USB Maus Installationsanleitung Weitere Informationen: | | App-fähig: | Ja | Blendenwerte: | F2.0 | Kanäle: | 8 | Anwendungsbereich: | Sicherheit | Setinhalt: | mit 4 Kameras | Frequenz: | 2.4 GHz + 5 GHz | Cloud-Anbindung: | Hersteller-Spezifisch | Empfängermaße: | (L x B x H): 234 x 234 x 52 mm | Sendermaße: | (L x B x H): 97 x 67 x 64 mm | Auflösung vertikal: | 1080 Pixel | Auflösung horizontal: | 1920 Pixel | Max. Blickwinkel hor.: | 94 ° | Brennweite: | 4 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Kamera-Typ: | Bullet-Kamera | Aufzeichnungsmodus: | Manuell + Zeitgesteuert + Bewegungserkennung | IR-Reichweite (max.): | 20 m | Ausgänge: | HDMI + VGA | Sensortyp: | CMOS | Produkt-Art: | Überwachungskamera-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SmartHome Kamera, SmartHome Netzwerkamera, SmartHome Überwachungskamera, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, ir-überwachungskamera ip67, bullet kamera, überwachungskamera foscam, Foscam, Überwachungsset, Überwachungssets, Überwachungsanlagen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 214,09* | € 253,88* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 237,91* | € 286,08* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 251,54* | € 295,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 268,51* | € 314,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|