Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foscam FN7108W-B4-1T WLAN IP-Überwachungskamera-Set 8-Kanal mit 4 Kameras 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2986562-BP
Hersteller:
     FOSCAM
Herst.-Nr.:
     FN7108W-B4-1T
EAN/GTIN:
     6954836048627
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
Foscam FN7108W-B4-1T WLAN IP-Überwachungskamera-Set 8-Kanal mit 4 Kameras 1920 x 1080 Pixel

Foscam FN7108W-B4-1T 8-Kanal Full HD WLAN Überwachungsset mit 4 Überwachungskameras

8-Kanal-NVR mit HDMI und VGA-Anschlüssen
Liveansicht und Wiedergabe mit 1080P
Hochauflösende Kameras mit lebendigen Tag- und Nachtbildern
Mesh-Netzwerk-Technologie, bis zu 300 m Reichweite
Fernzugriff über die Foscam App oder das Video Management System (VMS)
Vorinstallierte 1 TB Festplatte für kontinuierliche 24/7-Aufnahme
Wasserdichte IP66 Überwachungskameras für den Innen- und Außeneinsatz
Erweiterte Bewegungs- und Personenerkennung

Dieses Plug-and-Play-Videoüberwachungssystem ermöglicht es Ihnen, nach dem Einschalten des Geräts automatisch vier Kameras an den NVR anzuschließen, was einen kompletten und vollständigen Schutz für Ihr Zuhause bietet.
Der Netzwerkrekorder zeichnet Videos auf allen Kanälen in Echtzeit und in sehr guter Full HD-Auflösung auf. Die Überwachungskameras liefern bei Tag und bei Nacht unglaublich lebendige und detaillierte Bilder und Videos.
Dank der Mesh-Netzwerklösung dient jede Kamera als Anlaufstelle für andere Kameras im System und wird in Reihe geschaltet. Auf diese Weise können die Kameras ein starkes WLAN-Signal liefern, da sie sich mit anderen Kameras verbinden und sich nicht auf die Einzelkommunikation mit dem NVR verlassen. Es wird automatisch nur eine optimale Verbindungsroute ausgewählt.
Die Kameras können Personen erkennen und wenn etwas in der Umgebung passiert, wird die Videoaufzeichnung sofort ausgelöst.
Mit den 30 Infrarot-LEDs ist eine Nachtsicht-Reichweite von bis zu 20 m möglich, so dass auch bei schlechten Lichtverhältnissen ein klarer und eindeutiger Videobeweis bei Einbrüchen oder ähnlichem sichergestellt ist.
Modernste Video-Stream-Kompression H.264+ Codec, der die Vorteile von Speicher- und Bandbreiteneinsparungen bei höherer Effizienz bietet, erreicht eine qualitativ hochwertige Videovorschau und Aufnahme bei niedriger Bitrate.
Der Fernzugriff war noch nie so einfach. Sie können auf die Kameras innerhalb von Sekunden zu jeder Zeit über das Web-Browser oder über eine mobile APP zugreifen.
Die Aufzeichnung und Speicherung von Videodateien auf einer Festplatte ist mit dem NVR ohne weiteres möglich. Die integrierte 1 TB Festplatte kann alle Kameras im Dauerbetrieb aufzeichnen. Bei Bedarf kann die Speicherkapazität auf bis zu 6 TB erweitert werden.

Ausstattung:
Netzwerkrekorder Modell: FN7108W:
Rekord - Modus: Manuell / Zeitgesteuert / Bewegungserkennung
Synchrone Wiedergabe: 8-Kanal 1080P synchrone Videowiedergabe
Wiedergabemodus: Pause / Stopp / Langsam / Schnell / Bildwiedergabe
Mesh: Mesh-Statusverwaltung
WLAN-Verschlüsselung: WPA, WPA2
Netzwerkprotokoll: IP, TCP, UDP, DHCP
Taste: 1 × Reset-Taste
Betriebssysteme: Microsoft Windows (Foscam VMS), Mac OS (Foscam VMS), Android (Foscam App), IOS (Foscam App)
Smartphone: iOS, Android, 3G/4G/5G Smartphones
Sprache: 13 Sprachen (Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch, Russisch, Japanisch, Arabisch, Portugiesisch, Koreanisch, Thailändisch, Rumänisch )

Kamera Modell: FI9910W:
Sensor: Hochauflösender CMOS-Farbsensor
Gegenlichtkompensation
Infrarot-Modus: Automatisch
Mesh: Jeder IPC als WLAN-Relay
WLAN-Verschlüsselung: WPA, WPA2
Netzwerkprotokoll: IP, TCP, UDP, NTP, DHCP
Multi-Stream: Dual Streams
Bewegungserkennung
Personenerkennung
Tag/Nacht
Wasserdicht: IP66

Technische Daten:
Abmessungen Empfänger: (L x B x H): 234 x 234 x 52 mm · Abmessungen Sender: (L x B x H): 97 x 67 x 64 mm · Anwendungsbereich (Smart Home): Sicherheit · Anzahl Kanäle: 8 · App-fähig: Ja · Auflösung horizontal: 1920 Pixel · Auflösung vertikal: 1080 Pixel · Aufzeichnungsmodus: Manuell,Zeitgesteuert,Bewegungserkennung · Ausgänge (Sicherheitstechnik): HDMI,VGA · Blendenwerte: F2.0 · Blickwinkel horizontal max.: 94 ° · Brennweite: 4 mm · Cloud-Anbindung (SmartHome): Hersteller-Spezifisch · Frequenz (LOV): 2.4 GHz,5 GHz · Herstellerfarbe: Weiß · IR-Reichweite (max.): 20 m · Kamera-Typ: Bullet-Kamera · Kanäle (LOV - nur für Titel): 8-Kanal · Sensortyp (Sicherheitstechnik): CMOS · Setinhalt (nur für Titel): mit 4 Kameras · Signal-Standard: IP · Speicher aufrüstbar bis: 6 TB · Stromversorgung: Netzteil · Videoüberwachung-Besonderheiten: mit Personenerkennung,mit IR-LEDs · WLAN Standard: IEEE802.11b,IEEE802.11g,IEEE802.11n · Weitere technische Daten: Netzwerkrekorder Modell: FN7108W:
IP-Videoeingang: 8 Kanäle FHD-IP-Kameraeingang
Bildschirmauflösung: 1920x1080,1440x900,1280x1024,1280x720,1024x768
Aufnahmeauflösung: 1080P pro Kanal (8 ch @ 1080P)
Komprimierungsformat: H.264 +
Ethernet: Ein RJ45- Anschluss mit 10/100 Mbit / s
Kapazität: Bis zu 6 TB (Die 1 TB Festplatte ist integriert.)
Netzwerkschnittstelle: 1 × 10/100 Mbit / s RJ45- Anschluss
USB-Schnittstelle: 2 × USB2.0-Schnittstelle für Maus und externen Speicher
Netzteil: DC 12V / 2A
Gewicht: 660 g
Betriebstemperatur: -10 °C ~ 55 °C

Kamera Modell: FI9910W:
Sensor: Hochauflösender CMOS-Farbsensor
Videoqualität: 1080p (1920 x 1080)
Blickwinkel: 94°
Ethernet: Ein RJ45- Anschluss mit 10/100 Mbit / s
Videoformat: H.264+
Wasserdicht: IP66
Gewicht: 360 g
Leistung: DC 12 V
Betriebstemperatur: -10 °C ~ 55 °C · eingebauter Speicher: 1 TB · Übertragungsart (Details): WLAN

Lieferumfang:
1 x Foscam 8-Kanal Netzwerkrekorder, inkl. 1 TB Festplatte
4 x 2 MP Bullet IP Kamera (FI9910W)
4 x Antenne
4 x Set Schrauben
1 x Netzteil für NVR
4 x Netzteil für Kamera
1 x Ethernet Kabel
1 x USB Maus
Installationsanleitung

Weitere Informationen:
Blendenwerte:
F2.0
App-fähig:
Ja
Kamera-Typ:
Bullet-Kamera
Anzahl Kanäle:
8
Herstellerfarbe:
Weiß
Auflösung (max.):
1920 x 1080 Pixel
Marke:
Foscam
Blickwinkel horizontal max.:
94 °
Anwendungsbereich (Smart Home):
Sicherheit
Kanäle (LOV - nur für Titel):
8-Kanal
Brennweite:
4 mm
eingebauter Speicher:
1 TB
Aufzeichnungsmodus:
Manuell | Zeitgesteuert | Bewegungserkennung
Sensortyp (Sicherheitstechnik):
CMOS
Setinhalt (nur für Titel):
mit 4 Kameras
Signal-Standard:
IP
Videoüberwachung-Besonderheiten:
mit Personenerkennung | mit IR-LEDs
WLAN Standard:
IEEE802.11b | IEEE802.11g | IEEE802.11n
IR-Reichweite (max.):
20 m
Speicher aufrüstbar bis:
6 TB
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Ausgänge (Sicherheitstechnik):
HDMI | VGA
Abmessungen Empfänger:
(L x B x H): 234 x 234 x 52 mm
Abmessungen Sender:
(L x B x H): 97 x 67 x 64 mm
Frequenz (LOV):
2.4 GHz | 5 GHz
Stromversorgung:
Netzteil
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Hersteller-Spezifisch
Übertragungsart (Details):
WLAN
Produkt-Art:
Überwachungskamera-Set
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 212,95*
€ 254,53*
€ 3,50*
ab € 231,56*
€ 275,75*
Frei Haus
ab € 238,92*
€ 287,11*
€ 3,50*
ab € 242,77*
€ 288,08*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 252,78*
€ 293,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,81*
€ 349,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,43*
€ 344,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,86*
€ 319,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,17*
€ 316,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,78*
€ 300,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.