|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-R053592 Herst.-Nr.: 30.3074.10 EAN/GTIN: 4009816040008 |
| |
|
|  |  |
 | XENA HOME bietet auf kleiner Größe eine ganze Menge Funktionen für Ihr Heim. Messen Sie mit dem praktischen Funk-Thermometer die Außentemperatur und behalten Sie gleichzeitig das Raumklima am Aufstellort im Blick. Das Display liefert Ihnen alle Messdaten übersichtlich dargestellt. Inklusive Komfort-Smiley, der Ihnen ein Gefühl fürs aktuelle Raumklima gibt und die Mundwinkel bei Handlungsbedarf sinken lässt. Mit gezieltem Heizen und Lüften bringen Sie es wieder zum Lächeln und schaffen sich ein angenehmes und gesundes Wohnklima. Heizkosten sparen können Sie durch die Temperaturüberwachung auch. Der Außensender hat bis zu 100 Meter Reichweite und braucht kaum Platz. Sie erhalten im Handel auch weitere Temperatursender, um beispielsweise zusätzlich die Temperatur im Keller oder in der Garage zu kontrollieren. Die gemessenen Höchst- und Tiefstwerte lassen sich per Knopfdruck aufrufen. Uhrzeit und Datum werden über das DCF77 Signal automatisch eingestellt und täglich aktualisiert. Das Funk-Thermometer XENA HOME lässt sich entweder aufstellen (der Ständer ist abnehmbar) oder an der Wand montieren. Features: Außentemperatur über kabellosen Funksender Raumklima mit Temperatur und Luftfeuchtigkeit Anzeige der Höchst- und Tiefstwerte Funkuhr mit vollständigem Datum Erweiterbar auf bis zu 3 Sender Lieferumfang: Basisstation + Temperatursender + Bedienungsanleitung Weitere Informationen:  |  | Abm. Basisstation: | 82 x 27 x 140 mm | Innentemperatur: | 0 bis +50 °C | Innenluftfeuchte: | 10 - 99 % | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Außentemperatur: | -40 bis +60 °C | Anzeige: | digital | Material: | Kunststoff | Max. Reichweite im Freifeld: | 100 m | Übertragungssignal: | Funk 433 MHz | Funktionen: | Außentemperatur + Einstellbare Zeitzone + Funk-Uhr (DCF77) + Datum + Innenluftfeuchte + In | Gehäusefarbe: | Anthrazit | Max. Anzahl Sensoren: | 3 | Spannungsversorgung Station: | Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen | Spannungsversorgung Sensor: | Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen | Abm. Sensor: | 48 x 26 x 129 mm | Gewicht (Station): | 128 g | Produkt-Art: | Funk-Thermometer digital | Gewicht (Sender): | 62 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 25,30* | € 33,24* |  |  |  | Lager 615 | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 24,19* | € 33,89* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 18,90* | ab € 20,22* | € 33,90* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 29,39* | € 39,39* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 31,21* | € 40,80* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|