Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Thermometer XENA HOME


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Thermometer XENA HOME
Funk-Thermometer XENA HOME
Artikel-Nr.:
     163-6521429
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.3074.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funk Thermometer
Funkthermometer
Hand-Thermometer
Handthermometer
Funk-Thermometer XENA HOME
Funk-Thermometer zur Überwachung der Außentemperatur und des Raumklimas mit Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Die Außentemperatur wird kabellos über den mitgelieferten Temperatursender gemessen. Die Reichweite beträgt 100 m bei einer Übertragungsfrequenz von 433 MHz. Es können bis zu 3 Temperatursender mit der Basisstation verknüpft werden.


-Funkuhr mit vollständigem Datum, Zeitzone ±12 Stunden
-Höchst- und Tiefstwerte werden mit Zeit und Datum gepeichert, automatische Rückstellung einstellbar
-Zum Aufstellen oder an die Wand hängen


Lieferumfang: Basisstation, Temperatursender

Batterien bitte separat bestellen.

Typ XENA HOME
Min. relative Feuchtigkeit innen 10 %
Max. relative Feuchtigkeit innen 99 %
Rel. Feuchtigkeit innen 10 ... 99 %
Max. Temperatur innen 50 °C
Temperatur innen 0 ... 50 °C
Min. Temperatur außen -40 °C
Max. Temperatur außen 60 °C
Temperatur außen -40 ... 60 °C
Breite 82 mm
Tiefe 27 mm
Höhe 140 mm
Abmessungen (BxTxH) 82 x 27 x 140 mm
Gewicht 128 g
Art Hilfsenergie Batterie
Batterie/Akku 2 x 1,5 V, AA
Weitere Suchbegriffe: Innen-Außen-Thermometer, funkthermometer tfa dostmann, innen außen thermometer, Funk,Thermometer, Thermometer,Funk, kopfthermometer, THermomether
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
2
€ 6,99*
ab € 25,30*
€ 33,24*
1
€ 4,00*
ab € 24,19*
€ 33,89*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 20,22*
€ 33,90*
1 Tag
16
1
Frei Haus
ab € 29,39*
€ 39,39*
1
€ 6,95*
ab € 31,21*
€ 40,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TFA Dostmann
30.3250.02
€ 9,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.