Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann Funk-Thermometer XENA HOME Funk-Thermometer digital Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2992521-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.3074.10
EAN/GTIN:
     4009816040008
Suchbegriffe:
Funk Thermometer
Funkthermometer
Hand-Thermometer
Handthermometer
TFA Dostmann Funk-Thermometer XENA HOME Funk-Thermometer digital Anthrazit

Funk-Thermometer XENA HOME 30.3074.01

Außentemperatur über kabellosen Funksender
Raumklima mit Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Anzeige der Höchst- und Tiefstwerte
Funkuhr mit vollständigem Datum
Erweiterbar auf bis zu 3 Sender

XENA HOME bietet auf kleiner Größe eine ganze Menge Funktionen für Ihr Heim. Messen Sie mit dem praktischen Funk-Thermometer die Außentemperatur und behalten Sie gleichzeitig das Raumklima am Aufstellort im Blick. Das Display liefert Ihnen alle Messdaten übersichtlich dargestellt. Inklusive Komfort-Smiley, der Ihnen ein Gefühl fürs aktuelle Raumklima gibt und die Mundwinkel bei Handlungsbedarf sinken lässt. Mit gezieltem Heizen und Lüften bringen Sie es wieder zum Lächeln und schaffen sich ein angenehmes und gesundes Wohnklima. Heizkosten sparen können Sie durch die Temperaturüberwachung auch. Der Außensender hat bis zu 100 Meter Reichweite und braucht kaum Platz. Sie erhalten im Handel auch weitere Temperatursender, um beispielsweise zusätzlich die Temperatur im Keller oder in der Garage zu kontrollieren. Die gemessenen Höchst- und Tiefstwerte lassen sich per Knopfdruck aufrufen. Uhrzeit und Datum werden über das DCF77 Signal automatisch eingestellt und täglich aktualisiert. Das Funk-Thermometer XENA HOME lässt sich entweder aufstellen (der Ständer ist abnehmbar) oder an der Wand montieren.

Ausstattung:
Außentemperatur über kabellosen Außensender (433Mhz)
Reichweite bis 100m (Freifeld)
Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit mit Komfortzone
Höchst- und Tiefstwerte mit Zeit und Datum der Speicherung, automatische Rückstellung einstellbar
Funkuhr mit vollständigem Datum, Zeitzone ±12 Std.
Zum Aufstellen oder an die Wand hängen
Optional: Erweiterbar auf bis zu 3 Temperatursender (im Handel separat erhältlich), auch zur Temperaturkontrolle von entfernten Räumen, z.B. Kinderzimmer oder Weinkeller

Technische Daten:
Abmessungen (Basisstation): 82 x 27 x 140 mm · Abmessungen Sensor(en): 48 x 26 x 129 mm · Anzahl Sensoren max.: 3 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Funktionen (Wetterstationen): Außentemperatur,Einstellbare Zeitzone,Funk-Uhr (DCF77),Datum,Innenluftfeuchte,Innentemperatur,Komfortanzeige (n),MAX-/MIN-Werte,Max. 3 Sensoren · Gehäusefarbe (Details): Anthrazit · Gewicht (Sender): 62 g · Gewicht (Station): 128 g · Material: Kunststoff · Messbereich Außentemperatur: -40 bis +60 °C · Messbereich Innenluftfeuchte: 10 bis 99 % · Messbereich Innentemperatur: 0 bis +50 °C · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m · Spannungsversorgung Sensor: Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Spannungsversorgung Station: Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Weitere technische Daten: Zum Aufstellen oder an die Wand hängen · Übertragungssignal (Wetterstationen): Funk 433 MHz

Lieferumfang:
Basisstation,Temperatursender,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gehäusefarbe (Details):
Anthrazit
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Material:
Kunststoff
Übertragungssignal (Wetterstationen):
Funk 433 MHz
Funktionen (Wetterstationen):
Außentemperatur | Einstellbare Zeitzone | Funk-Uhr (DCF77) | Datum | Innenluftfeuchte | Innentemperatur | Komfortanzeige (n) | MAX-/MIN-Werte
Messbereich Innenluftfeuchte:
10 bis 99 %
Reichweite max. (im Freifeld):
100 m
Messbereich Außentemperatur:
-40 bis +60 °C
Messbereich Innentemperatur:
0 bis +50 °C
Anzahl Sensoren max.:
3
Spannungsversorgung Station:
Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen
Spannungsversorgung Sensor:
Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen
Abmessungen Sensor(en):
48 x 26 x 129 mm
Abmessungen (Basisstation):
82 x 27 x 140 mm
Gewicht (Sender):
62 g
Gewicht (Station):
128 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Funk-Thermometer digital
Weitere Suchbegriffe: Innen-Außen-Thermometer, funkthermometer tfa dostmann, innen außen thermometer, TFA Dostmann, 30.3074.10, Funk-Thermometer XENA HOME, Thermometer, Hygrometer
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
2
€ 6,99*
ab € 25,30*
€ 33,24*
1
€ 4,00*
ab € 24,19*
€ 33,89*
1
€ 18,90*
ab € 20,22*
€ 33,90*
Lager 102
16
1
Frei Haus
ab € 29,39*
€ 39,39*
1
€ 6,95*
ab € 31,21*
€ 40,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TFA Dostmann
30.3250.02
€ 9,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.