Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet 88970503 Human Machine Interface SPS-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q713002
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88970503
EAN/GTIN:
     3593150046563
Suchbegriffe:
03593150046563
Crouzet
Human Machine Interface
Speicherprogrammierbare Steuerung
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP20
Display:
Nein
Max. Umgebungstemperatur:
+60 °C
Herst.-Teilenr.:
88970503
Typ:
Human Machine Interface
Min. Umgebungstemperatur:
-10 °C
Umgebungstemperatur:
-10 bis +60 °C
Produkt-Art:
SPS-Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 34,29*
€ 47,12*
€ 8,95*
ab € 34,23*
€ 47,13*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 38,51*
€ 51,80*
8 Tage
2
€ 6,99*
ab € 56,29*
€ 73,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.