Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet 88970503 Human Machine Interface SPS-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2104599-BP
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88970503
EAN/GTIN:
     3593150046563
Suchbegriffe:
03593150046563
Crouzet
88970503
Human Machine Interface
Crouzet 88970503 Human Machine Interface SPS-Kabel

MODBUS RS485 KABEL RJ45 DB9F

Technische Daten:
Display: Nein · Schutzart: IP20 · Umgebungstemperatur (max.): +60 °C · Umgebungstemperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Display:
Nein
Schutzart:
IP20
Herst.-Teilenr.:
88970503
Typ (Hersteller-Typ):
Human Machine Interface
Umgebungstemperatur (max.):
+60 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
SPS-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Speicherprogrammierbare Steuerung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,25*
€ 46,90*
€ 8,95*
ab € 34,20*
€ 46,91*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 38,29*
€ 51,69*
9 Tage
2
€ 6,99*
ab € 56,23*
€ 73,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.