Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet 88970503 Human Machine Interface SPS-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crouzet
Crouzet
Artikel-Nr.:
     1039H-940910016452
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     Q713002
EAN/GTIN:
     3593150046563
Suchbegriffe:
Crouzet
88970503
Human Machine Interface
Speicherprogrammierbare Steuerung
Crouzet 88970503 Human Machine Interface SPS-Kabel

Kategorie: SPS-Kabel
Typ: Human Machine Interface
Schutzart: IP20
Min. Umgebungstemperatur: -10 °C
Herst.-Teilenr.: 88970503
Display: Nein
Umgebungstemperatur: -10 bis +60 °C
Max. Umgebungstemperatur: +60 °C
Produkt-Art: SPS-Kabel
Hersteller-Nr.: 88970503
EAN: 3593150046563
Aufladezeit 1h
Laufzeit pro 3,0 Ah Akku
Bis zu 60 Min. auf Normalstufe mit nicht elektrischem Zubehör
Bis zu 45 Min. auf Normalstufe mit elektrischer Bodendüse
Bis zu 7 Min. auf Turbostufe mit elektrischer Bodendüse

Weitere Suchbegriffe: SPS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,44*
€ 47,18*
€ 8,95*
ab € 34,18*
€ 47,19*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 38,48*
€ 51,94*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 56,20*
€ 72,92*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,92*
€ 86,775
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,07*
€ 85,763
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,41*
€ 82,598
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,45*
€ 79,076
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,20*
€ 66,878
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.