Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics M48T08-100PC1 Uhr-/Zeitnahme-IC - Echtzeituhr Uhr/Kalender PCDIP-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q639741
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M48T08-100PC1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Echt-Zeit-Uhr
Echtzeituhr
Real Time Clock
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung (num.):
5 V
Funktionen:
Schaltjahr + Watchdog-Timer
Herst.-Abk.:
STM
Typ:
Uhr/Kalender
Datumsformat:
JJ-MM-TT
Strom - Zeitmessung Referenz:
4.75 + 5.5 V
Strom - Zeitmessung:
3 mA
Zeitformat:
HH:MM:SS (24 Std.)
Montageart:
Durchführungsloch
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
4.75 V
Schnittstellen:
Parallel
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
PCDIP-28
Serie:
Timekeeper®
Produkt-Art:
Uhr-/Zeitnahme-IC - Echtzeituhr
Weitere Suchbegriffe: NV RAM, NVRAM, NVRAM Speicher, NVSRAM, NVSRAM Speicher, real-time clock, STMicroelectronics, 189-2412, ic
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 16,79*
€ 24,33*
1
€ 8,95*
ab € 16,95*
€ 24,40*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 22,45*
€ 31,37*
1 Tag
17
5
Frei Haus
ab € 32,93*
€ 40,19*
7 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 32,84*
€ 40,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.