|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102T-1185107-BP Herst.-Nr.: M48T08-100PC1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | STMicroelectronics M48T08-100PC1 Uhr-/Zeitnahme-IC - Echtzeituhr Uhr/Kalender PCDIP-28
Uhr-/Zeitnahme-IC - Echtzeituhr
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Datumsformat: JJ-MM-TT · Funktionen (ICs): Schaltjahr,Watchdog-Timer · Gehäuseart (Halbleiter): PCDIP-28 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Montageart: Durchführungsloch · Schnittstellen (Bauelemente): Parallel · Serie (Halbleiter): Timekeeper® · Strom - Zeitmessung: 3 mA · Strom - Zeitmessung Referenz: 4.75 V,5.5 V · Typ (ICs): Uhr/Kalender · Versorgungsspannung (num.): 5 V · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 4.75 V · Zeitformat: HH:MM:SS (24 Std.)
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: NV RAM, NVRAM, NVRAM Speicher, NVSRAM, NVSRAM Speicher, real-time clock, 02050002034631, STMicroelectronics, M48T08-100PC1, 189-2412, ic, Integrated circuit, integrierter schaltkreis, integrierterschaltkreis, integrierte schaltung |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 16,79* | € 24,33* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,95* | ab € 16,95* | € 24,40* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 22,45* | € 31,37* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 5 |  | Frei Haus | ab € 32,93* | € 40,19* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 5 |  | Frei Haus | ab € 32,84* | € 40,19* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 200,95* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|