Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics M48T08-100PC1 Uhr-/Zeitnahme-IC - Echtzeituhr Uhr/Kalender PCDIP-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1185107-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M48T08-100PC1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Echt-Zeit-Uhr
Echtzeituhr
Real Time Clock
STMicroelectronics M48T08-100PC1 Uhr-/Zeitnahme-IC - Echtzeituhr Uhr/Kalender PCDIP-28

Uhr-/Zeitnahme-IC - Echtzeituhr

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Datumsformat: JJ-MM-TT · Funktionen (ICs): Schaltjahr,Watchdog-Timer · Gehäuseart (Halbleiter): PCDIP-28 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Montageart: Durchführungsloch · Schnittstellen (Bauelemente): Parallel · Serie (Halbleiter): Timekeeper® · Strom - Zeitmessung: 3 mA · Strom - Zeitmessung Referenz: 4.75 V,5.5 V · Typ (ICs): Uhr/Kalender · Versorgungsspannung (num.): 5 V · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 4.75 V · Zeitformat: HH:MM:SS (24 Std.)

Weitere Informationen:
Hersteller:
STMicroelectronics
Datumsformat:
JJ-MM-TT
Funktionen (ICs):
Schaltjahr | Watchdog-Timer
Gehäuseart (Halbleiter):
PCDIP-28
Schnittstellen (Bauelemente):
Parallel
Serie (Halbleiter):
Timekeeper®
Zeitformat:
HH:MM:SS (24 Std.)
Typ (ICs):
Uhr/Kalender
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
STM
Typ (Hersteller-Typ):
M48T08-100PC1
Montageart:
Durchführungsloch
Strom - Zeitmessung:
3 mA
Strom - Zeitmessung Referenz:
4.75 V | 5.5 V
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
0 °C
Versorgungsspannung (num.):
5 V
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
4.75 V
Produkt-Art:
Uhr-/Zeitnahme-IC - Echtzeituhr
Weitere Suchbegriffe: NV RAM, NVRAM, NVRAM Speicher, NVSRAM, NVSRAM Speicher, real-time clock, 02050002034631, STMicroelectronics, M48T08-100PC1, 189-2412
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 16,79*
€ 24,33*
1
€ 8,95*
ab € 16,95*
€ 24,40*
1
€ 4,00*
ab € 22,45*
€ 31,37*
Lager 102
17
5
Frei Haus
ab € 32,93*
€ 40,19*
8 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 32,84*
€ 40,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 200,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.