Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel AMPMODU HE14 Polzahl Gesamt 6 Rastermaß: 2.54mm 281786-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q422791
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     281786-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
IDC-Steckverbinder
Schneid-Klemm-Steckverbinder

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 6
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
16.04 mm
Länge:
5.1 mm
Farbe:
blau
Breite:
17.8 mm
Nennspannung:
500 V
Befestigungs-Art:
Seitliche Rastung
Herst.-Teilenr.:
281786-6
Bauform:
Buchse, gerade
Isolationsmaterial:
PBT
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Crimpen
Herstellerfarbe:
Blau
AWG max.:
26
AWG min.:
28
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
PBT
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse tyco amp, idc steckverbinder, TE Connectivity, AMPMODU, 532-248, tyco
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 1,12*
60
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,18*
€ 1,61*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,07*
€ 1,92*
2 Tage
95
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 2,73*
2 Tage
937
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,12*
€ 3,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
281695-6
ab € 0,57*
Zubehör
TE Connectivity
281698-6
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.