Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Stiftleiste (Standard) AMPMODU HE14 Polzahl Gesamt 6 Rastermaß: 2.54 mm 281695-6 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1173313-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     281695-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Stiftleiste
stiftleiste 6pol
leiterplattenbuchse
TE Connectivity Stiftleiste (Standard) AMPMODU HE14 Polzahl Gesamt 6 Rastermaß: 2.54 mm 281695-6 1 St.

Stiftleiste HE14

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 6

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: PBT · Herstellerfarbe: Blau · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): PBT · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Kontaktoberfläche Printseite: verzinnt · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 500 V · Nennstrom: 5 A · Polzahl Gesamt: 6 · Polzahl je Reihe: 6 · Produktabmessung, Breite: 15.24 mm · Produktabmessung, Höhe: 14.3 mm · Produktabmessung, Länge: 5.08 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Serie (Steckverbinder): AMPMODU HE14 · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board · Stiftform: Quadratisch · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 5.08 x 15.24 x 14.3 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
14.3 mm
Produktabmessung, Länge:
5.08 mm
Produktabmessung, Breite:
15.24 mm
Nennstrom - gerundet:
5 A
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
6
Farbe:
blau
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Quadratisch
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
AMPMODU HE14
Herst.-Teilenr.:
281695-6
Typ (Hersteller-Typ):
AMPMODU
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
500 V
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
6
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Befestigungsart (Details):
Seitliche Rastung
Isolationsmaterial (Details):
PBT
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Gehäuse-Material:
PBT
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: te connectivity stiftleiste, TE Connectivity, 281695-6, AMPMODU, 163-8390, tyco
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 0,87*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,01*
€ 1,58*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,57*
€ 1,68*
Lager 102
132
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,18*
€ 1,81*
1 Tag
4375
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,63*
€ 1,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
281786-6
ab € 0,93*
Zubehör
TE Connectivity
182734-2
ab € 0,147*
Zubehör
TE Connectivity
281698-6
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.