Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMPMODU HE14 Steckverbindergehäuse Buchse 2.54mm, 6-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für Buchse,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity AMPMODU HE14 Steckverbindergehäuse Buchse 2.54mm, 6-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für Buchse,
Artikel-Nr.:
     108EL-1638409
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     281786-6
EAN/GTIN:
     5056282889135
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
IDC-Steckverbinder
Schneid-Klemm-Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 6
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.54mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = AMPMODU HE14
Zur Verwendung mit = Buchse, Mittellinie
Gehäuseausrichtung = Gerade
Gehäusematerial = PBT

IDC-Kabelbuchsen. Geeignet für Flachbandkabel von AWG 28-26
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.54mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
AMPMODU HE14
Zur Verwendung mit:
Buchse, Mittellinie
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Gehäusematerial:
PBT
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse tyco amp, idc steckverbinder, 1638409, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, TE Connectivity, 2817866, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 1,12*
60
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,18*
€ 1,60*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,07*
€ 1,93*
1 Tag
95
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 2,74*
1 Tag
937
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,12*
€ 3,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 560,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
281695-6
ab € 0,57*
Zubehör
TE Connectivity
281698-6
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.