Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-8579888 Shield


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q110452
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-8579888
EAN/GTIN:
     4053199982417
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Die meisten Arduino®-Boards haben einen beschränkten Speicher. Mit diesem SD-Karten-Shield können Sie den Speicher erweitern (max. 2 GB).
Features:
Standard SD-Kartensteckplatz
Größe: 50 x 30 x 12mm
Gewicht: 8 g
Kompatibel mit 3,3 V / 5,0 V
Benötige Bibliothek: SD Library (Download der offiziellen Arduino-Website)
Weitere Informationen:
Höhe:
11 mm
Länge:
49 mm
Breite:
30 mm
Passend für:
Arduino + Arduino UNO + Fayaduino + Seeeduino + Seeeduino ADK + pcDuino
Verpackungsart:
Bulk
Schnittstellen:
Abgreifklemmen
Produkt-Art:
Shield
Weitere Suchbegriffe: 04053199982417, TRU COMPONENTS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
498
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,96*
€ 7,13*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,99*
€ 7,32*
1 Tag
494
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,29*
€ 9,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.