Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS SD-Karten-Shield


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910002998
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-8579888
EAN/GTIN:
     4053199982417
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
TRU COMPONENTS SD-Karten-Shield

Standard SD-Kartensteckplatz
Größe: 50 x 30 x 12mm
Gewicht: 8 g
Kompatibel mit 3,3 V / 5,0 V
Benötige Bibliothek: SD Library (Download der offiziellen Arduino-Website)

Die meisten Arduino®-Boards haben einen beschränkten Speicher. Mit diesem SD-Karten-Shield können Sie den Speicher erweitern (max. 2 GB).

Höhe: 11 mm
Breite: 30 mm
Länge (Tiefe): 49 mm
Produkt-Art: Shield
Kategorie: Shield
Kategorie: SD-Karten-Shield
Verpackungsart: Bulk
Passend für: Arduino + Arduino UNO + Fayaduino + Seeeduino + Seeeduino ADK + pcDuino
Schnittstellen: Abgreifklemmen
Hersteller-Nr.: TC-8579888
EAN: 4053199982417
Volumen Frischwasserbehälter: max. 1.5 l

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-8579888
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
498
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,96*
€ 7,13*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,99*
€ 7,32*
1 Tag
494
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,29*
€ 9,78*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,485
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,092
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,568
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,319
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,96*
€ 5,902
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 35,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.