|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2144972-BP Herst.-Nr.: TC-8579888 EAN/GTIN: 4053199982417 |
| |
|
|  |  |
 | TRU COMPONENTS TC-8579888 Shield
TRU COMPONENTS SD-Karten Logging-Shield für Arduino® (2-tlg.)
Standard SD-Kartensteckplatz Größe: 50 x 30 x 12mm Gewicht: 8 g Kompatibel mit 3,3 V / 5,0 V Benötige Bibliothek: SD Library (Download der offiziellen Arduino-Website)
Die meisten Arduino®-Boards haben einen beschränkten Speicher. Mit diesem SD-Karten-Shield können Sie den Speicher erweitern (max. 2 GB).
Technische Daten: Passend für (Arduino Boards): Arduino,Arduino UNO,Fayaduino,Seeeduino,Seeeduino ADK,pcDuino · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Produktabmessung, Länge: 49 mm · Schnittstellen (Bauelemente): Abgreifklemmen · Verpackungsart (Bauteile): Bulk
Weitere Informationen:  |  | Produktabmessung, Höhe: | 11 mm | Produktabmessung, Länge: | 49 mm | Produktabmessung, Breite: | 30 mm | Verpackungsart (Bauteile): | Bulk | Passend für (Arduino Boards): | Arduino | Arduino UNO | Fayaduino | Seeeduino | Seeeduino ADK | pcDuino | Schnittstellen (Bauelemente): | Abgreifklemmen | Produkt-Art: | Shield |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04053199982417, TRU COMPONENTS, TC-8579888 |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 8 Tage |  | | 5 |  | pro Stück | € 6,99* | ab € 4,97* | € 7,10* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,00* | € 7,32* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | pro Packung | Frei Haus | ab € 6,26* | € 9,79* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,26* pro Stück) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|