Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF GPTCRM01 Mikroschalter GPTCRM01 250 V/AC 15A 1 x Ein/(Ein) tastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D78711
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     GPTCRM01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
GPTCRM01
Anschluss:
Schrauben
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltstrom (max.):
15 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Funktionen:
tastend
Schaltstellung:
1 x Ein/(Ein)
Betätigungsart:
Rollenhebel
Produkt-Art:
Mikroschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
800
€ 5,90*
ab € 7,31*
€ 9,03*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,78*
€ 9,94*
1
€ 8,95*
ab € 6,83*
€ 10,11*
1
€ 6,90*
ab € 7,27*
€ 10,49*
1 Tag
427
1
Frei Haus
ab € 11,95*
€ 17,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZF Friedrichshafen
0015-0703
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.