Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 15A/250VAC; mit Hebel; SPDT; ON-(ON)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-GPTCRM01
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     GPTCRM01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Hersteller: ZF
Max. Kontaktwiderstand: 15mΩ
Betriebstemperatur: 0...55°C
Gehäuseabmessungen: 49,6x17,6x23,7mm
Dichtheitsklasse: IP40
Ausgänge: geschraubt
Kontaktmaterial: Silberlegierung
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 15A / 250V AC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltereigenschaften: mit Hebel
Herstellerserie: GP
Anzahl Positionen: 2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
800
€ 5,90*
ab € 7,31*
€ 9,03*
1
€ 4,00*
ab € 6,78*
€ 9,94*
1
€ 8,95*
ab € 6,83*
€ 10,11*
1
€ 6,90*
ab € 7,27*
€ 10,49*
1 Tag
427
1
Frei Haus
ab € 11,95*
€ 17,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 800 Stück ( entspricht € 7.224,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZF Friedrichshafen
0015-0703
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.