| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-517791 Herst.-Nr.: GPTCRM01 EAN/GTIN: 5059045483687 |
| |
|
| | |
| Betätigertyp = Kurzer Rollenhebel Anschlussart = Schraub Kontaktnennstrom = 15 A @ 250 V ac Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter Schalt-Betätigungskraft = 1,56 N Betriebstemperatur min. = -20°C Betriebstemperatur max. = +85°C Kontaktmaterial = Silberlegierung Lebensdauer mechanisch = 1000000Operations Schalt-Lösekraft = 0.39N Betriebstemperaturbereich = -20 → +85°C Weitere Informationen: | | Betätigertyp: | Kurzer Rollenhebel | Anschlussart: | Schraub | Kontaktnennstrom: | 15 A @ 250 V ac | Kontaktanordnung: | 1-poliger Umschalter | Schalt-Betätigungskraft: | 1,56 N | Betriebstemperatur min.: | -20°C | Betriebstemperatur max.: | +85°C | Kontaktmaterial: | Silberlegierung | Lebensdauer mechanisch: | 1000000Operations | Schalt-Lösekraft: | 0.39N | Betriebstemperaturbereich: | -20 → +85°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, ausschalter 15a 250vac, ausschalter, wechselschalter 15a, 517791, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, ZF, GPTCRM01, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 800 | | € 5,90* | ab € 7,31* | € 8,81* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,31* | € 10,60* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,27* | € 10,61* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 12,05* | € 18,12* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 17,11* | € 24,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|