Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec XW1E-BV413MFR Not-Aus-Schalter selbstüberwacht 250 V/AC 3A 3 Öffner, 1 Schließer 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D77691
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     XW1E-BV413MFR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Diese NOT-AUS-Schalter sind mit einer kombinierten Dreh-/Zugentriegelung ausgestattet. Durch eine spezielle, neu entwickelte Technik werden die Öffnerkontakte beim Trennen des Kontaktblockes vom Betätiger zuverlässig geschaltet, wodurch ein höherer Grad an Sicherheit erreicht wird.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot + gelb
Typ:
XW1E-BV413MFR
Temperaturbereich:
-25 - +60 °C °C
Anschluss:
Schrauben
Einbau-Ø:
22 mm
Kontaktart:
3 Öffner + 1 Schließer
Schaltstrom (max.):
3 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
selbstüberwacht
Funktionen:
rastend
Herstellerfarbe:
Rot + Gelb
Aufdruck-Motiv:
Pfeilmarkierung
Entriegelungs-Art:
Drehentriegelung
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Not-Aus-Schalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 27,53*
€ 39,05*
€ 6,90*
ab € 29,12*
€ 39,06*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 35,30*
€ 47,50*
2 Tage
428
Frei Haus
ab € 35,28*
€ 48,92*
€ 5,90*
ab € 33,80*
€ 51,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idec
HW9Z-KG1
ab € 3,15*
Zubehör
Idec
HW9Z-KG2
ab € 12,64*
Zubehör
Idec
HW9Z-KG3
ab € 11,87*
Zubehör
Idec
HWAV-0-Y
ab € 2,72*
Zubehör
Idec
HWAV-27-Y
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.