| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2544474-BP Herst.-Nr.: HWAV-27-Y EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Idec HWAV-27-Y Bezeichnungsschild 1 St.
Passend für Betätiger HS9Z...
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Idec | Typ (Hersteller-Typ): | HWAV-27-Y | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Bezeichnungsschild | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, idec drucktaster, unterlegscheibe ohne norm, Idec, HWAV-27-Y, switch, Endschalter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 3,96* | € 6,54* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,52* | € 6,55* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,80* | € 7,76* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,01* | € 8,47* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 5,48* | € 8,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|