Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus, Dreh-/Zieh-Entriegelung, Einbau-Ø 22 mm, unbeleuchtet, 250 V, 3 Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus, Dreh-/Zieh-Entriegelung, Einbau-Ø 22 mm, unbeleuchtet, 250 V, 3 Öffner
Not-Aus, Dreh-/Zieh-Entriegelung, Einbau-Ø 22 mm, unbeleuchtet, 250 V, 3 Öffner
Artikel-Nr.:
     4502-12G2363
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     XW1E-BV413MFR
EAN/GTIN:
     4099891646554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Not-Aus-Schalter, XW1E-BV413MFR, IDEC ø22 mm, 3-Kontakt-Not-Aus-Schalter mit zuverlässiger "Safe break action", die sicherstellt, dass die Kontakte öffnen, wenn der Kontaktblock vom Antrieb gelöst wird. Features * Direkter Öffnungsmechanismus * Sicherheits Sperrvorrichtung * Langlebige, vergoldete Silberkontakte * Push-to-Lock-, Pull- oder Turn-to-Reset-Bedienung * Der Schraubanschluss ist fingersicher
Weitere Informationen:
beleuchtet:
Nein
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
22 mm
Höhe:
32 mm
Kontaktfunktion:
rastend
Nennspannung:
250 V
Rückstellung:
Dreh-/Zieh-Entriegelung
Schaltfunktion:
3 Öffner + 1 Schließer
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.09 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,64*
€ 38,92*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 28,98*
€ 38,93*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 35,23*
€ 47,34*
2 Tage
432
Frei Haus
ab € 35,17*
€ 48,59*
€ 5,90*
ab € 33,77*
€ 51,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idec
HW9Z-KG1
ab € 3,15*
Zubehör
Idec
HW9Z-KG2
ab € 12,66*
Zubehör
Idec
HW9Z-KG3
ab € 12,78*
Zubehör
Idec
HWAV-0-Y
ab € 2,74*
Zubehör
Idec
HWAV-27-Y
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.