Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell BZ-2RW80-A2 Mikroschalter BZ-2RW80-A2 250 V/AC 15A 1 x Ein/(Ein) tastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D75498
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     BZ-2RW80-A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter

Hinweise:
UL, CSA, ENEC
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
29.2 mm
Länge:
49.3 mm
Breite:
17.5 mm
Typ:
BZ-2RW80-A2
Temperaturbereich:
-55 - +85 °C °C
Anschluss:
Schrauben
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltstrom (max.):
15 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Funktionen:
tastend
Schaltstellung:
1 x Ein/(Ein)
Betätigungsart:
Metallhebel gerade
Kontaktmaterial:
Silber
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Mikroschalter
Betätigungskraft:
0.7 N
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, ausschalter 15a 250vac, ausschalter, ausschalter silber, Honeywell, 338-298
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,98*
€ 19,32*
1 Tag
1020
€ 5,95*
ab € 12,85*
€ 19,33*
€ 8,95*
ab € 11,65*
€ 23,74*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 16,64*
€ 24,65*
€ 5,90*
ab € 17,88*
€ 31,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
5PA2
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.