Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell BZ-2RW80-A2 Mikroschalter BZ-2RW80-A2 250 V/AC 15 A 1 x Ein/(Ein) tastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-702716-BP
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     BZ-2RW80-A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Honeywell BZ-2RW80-A2 Mikroschalter BZ-2RW80-A2 250 V/AC 15 A 1 x Ein/(Ein) tastend 1 St.

Basisschalter BZ

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Betätigungsart: Metallhebel gerade · Betätigungskraft: 0.7 N · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Kontaktmaterial: Silber · Produktabmessung, Breite: 17.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 29.2 mm · Produktabmessung, Länge: 49.3 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein) · Schaltstrom (max.): 15 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Hinweis:
UL, CSA, ENEC
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 49.3 x 17.5 x 29.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
29.2 mm
Produktabmessung, Länge:
49.3 mm
Produktabmessung, Breite:
17.5 mm
Marke:
Honeywell
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Betätigungsart:
Metallhebel gerade
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Ein/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
BZ-2RW80-A2
Betätigungskraft:
0.7 N
Schaltstrom (max.):
15 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Kontaktmaterial:
Silber
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Mikroschalter
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, ausschalter 15a 250vac, ausschalter, ausschalter silber, Honeywell, BZ-2RW80-A2, 338-298
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,70*
€ 17,53*
€ 8,95*
ab € 11,84*
€ 17,54*
2 Tage
1010
€ 5,95*
ab € 12,85*
€ 19,47*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 16,76*
€ 24,48*
€ 5,90*
ab € 17,92*
€ 31,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
5PA2
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.