| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-338298 Herst.-Nr.: BZ-2RW80-A2 EAN/GTIN: 5059039204786 |
| |
|
| | |
| Betätigertyp = Hebel Anschlussart = Schraub Kontaktnennstrom = 15 A @ 125 V ac Kontaktanordnung = SPDT IP Schutzart = IP 64 Schalt-Betätigungskraft = 0,7 N Betriebstemperatur min. = -55°C Betriebstemperatur max. = +85°C Kontaktmaterial = Silber Gehäusematerial = Phenol Lebensdauer mechanisch = 20000000Operations Schalt-Lösekraft = 0.14N Betriebstemperaturbereich = -55 → +85°C
Mikroschalter, Typ A. Einpoliger Hochleistungs-Umschalter (Mikroschalter) für industrielle Steuerungen Erhältlich mit verschiedenen Betätigungsgliedern Befestigung durch Schraube und Unterlegscheibe Schalter zur Frontplattenmontage mit zwei Befestigungsmuttern geliefert Ausbrechöffnungen in der Abdeckung ermöglichen verschiedene Verdrahtungspositionen. Ausführung mit Stößel ist ebenfalls mit einer Dichtung aus Salpeter-Gummi lieferbar, die Spritzwasser-Schutz gewährleistet Klappbarer Rollenhebel funktioniert nur in einer Richtung Weitere Informationen: | | Betätigertyp: | Hebel | Anschlussart: | Schraub | Kontaktnennstrom: | 15 A @ 125 V ac | Kontaktanordnung: | SPDT | IP Schutzart: | IP 64 | Schalt-Betätigungskraft: | 0,7 N | Betriebstemperatur min.: | -55°C | Betriebstemperatur max.: | +85°C | Kontaktmaterial: | Silber | Gehäusematerial: | Phenol | Lebensdauer mechanisch: | 20000000Operations | Schalt-Lösekraft: | 0.14N | Betriebstemperaturbereich: | -55 → +85°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, mikroschalter 15a 125v, ausschalter, ausschalter silber, 338298, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Honeywell, BZ2RW80A2, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,94* | € 19,46* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 12,83* | € 19,48* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 11,72* | € 23,95* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 17,94* | € 32,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|