Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF DC2C-L1AA Mikroschalter DC2C-L1AA 250 V/AC 10A 1 x Ein/(Ein) tastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D71737
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     DC2C-L1AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Gekapselter Schalter mit Schutzart IP6K7 und großem Schaltlastbereich.
Weitere Informationen:
Höhe:
10.05 mm
Länge:
20 mm
Breite:
6.5 mm
Mechanische Lebensdauer:
1 x 10<sup>6</sup>
Typ:
DC2C-L1AA
Temperaturbereich:
-40 - +120 °C °C
Anschluss:
Flachstecker 2.8 mm
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Funktionen:
tastend
Schaltstellung:
1 x Ein/(Ein)
Betätigungsart:
Stößel
Elektrische Lebensdauer:
10000
Kontaktmaterial:
AgNi
Max. Temperatur:
+120 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Schaltstrom induktiv:
1.5 A
Produkt-Art:
Mikroschalter
Betätigungskraft:
340 cN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,76*
€ 2,92*
€ 5,90*
ab € 1,28*
€ 2,93*
€ 8,95*
ab € 2,83*
€ 4,36*
1 Tag
579
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 4,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZF Friedrichshafen
6141232
ab € 0,168*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
714-0261
ab € 0,46*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
71400262
ab € 10,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.