Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF DC2C-L1AA Mikroschalter DC2C-L1AA 250 V/AC 10 A 1 x Ein/(Ein) tastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-704050-BP
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     DC2C-L1AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
ZF DC2C-L1AA Mikroschalter DC2C-L1AA 250 V/AC 10 A 1 x Ein/(Ein) tastend 1 St.

Subminiatur-Schalter DC 250 V/AC

Gekapselter Schalter mit Schutzart IP6K7 und großem Schaltlastbereich.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Betätigungsart: Stößel · Betätigungskraft: 3.4 N · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Kontaktmaterial: AgNi · Lebensdauer (elektrisch): 10000 · Lebensdauer (mechanisch): 1 x 106 · Produktabmessung, Breite: 6.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.05 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein) · Schaltstrom (max.): 10 A · Schaltstrom induktiv: 1.5 A · Temperatur (max.): +120 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 20 x 6.5 x 10.05 mm
Produktabmessung, Höhe:
10.05 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Produktabmessung, Breite:
6.5 mm
Marke:
ZF
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Betätigungsart:
Stößel
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Ein/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
DC2C-L1AA
Betätigungskraft:
3.4 N
Schaltstrom induktiv:
1.5 A
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
1 x 10<sup>6</sup>
Lebensdauer (elektrisch):
10000
Kontaktmaterial:
AgNi
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+120 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Mikroschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, microschalter 10a stößel, ausschalter, wechselschalter 10a, ZF, DC2C-L1AA, 517-808
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,75*
€ 2,91*
€ 5,90*
ab € 1,28*
€ 2,93*
€ 8,95*
ab € 2,85*
€ 4,35*
Lager 102
579
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 4,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZF Friedrichshafen
6141232
ab € 0,168*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
714-0261
ab € 0,46*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
71400262
ab € 10,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.