Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 3833.60 Flachsteckhülse Steckbreite: 6.3mm Steckdicke: 0.8mm 180° Uniso


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D28051
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     3833.60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse

Features:
DIN 46247/1
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
3833.60
Typ:
3833.60
Stützhülse:
Nein
Anschlusswinkel:
180 °
min. Querschnitt:
1.50 mm²
Isolierungsart:
Unisoliert
Steckdicke:
0.8 mm
Steckbreite:
6.3 mm
Herstellerfarbe:
Metall
AWG max.:
14
AWG min.:
18
max. Querschnitt:
2.50 mm²
Kontaktmaterial:
Messing
Produkt-Art:
Flachsteckhülse
Weitere Suchbegriffe: Flachsteckverbinder, Flachsteckverteiler, vogt flachstecker, flachkabelschuh, Vogt Verbindungstechnik, Quetschverbinder, Quetschstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0408*
€ 0,0611*
1 Tag
7805
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,051*
€ 0,0771*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0405*
€ 0,1654*
1 Tag
272
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,53*
€ 11,36*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,81*
€ 11,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0611*
€ 0,0727
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0588*
€ 0,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0549*
€ 0,0653
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,0486
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3836B.67
ab € 0,122*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3838.60
ab € 0,143*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3846.67
ab € 0,102*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3866C.68
ab € 0,0506*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.