Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 3833.60 Flachsteckhülse Steckbreite: 6.3 mm Steckdicke: 0.8 mm 180 ° Unisoliert Metall 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-736924-BP
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     3833.60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Vogt Verbindungstechnik 3833.60 Flachsteckhülse Steckbreite: 6.3 mm Steckdicke: 0.8 mm 180 ° Unisoliert Metall 1 St.

Flachsteckhülse unisoliert

DIN 46247/1

Technische Daten:
AWG max.: 14 · AWG min.: 18 · Anschlusswinkel: 180 ° · Herstellerfarbe: Metall · Isolierungsart: Unisoliert · Kontaktmaterial: Messing · Querschnitt (max.): 2.50 mm² · Querschnitt (min.): 1.50 mm² · Steckbreite: 6.3 mm · Steckdicke: 0.8 mm · Stützhülse: Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Metall
Querschnitt-Bereich:
1.50 - 2.50 mm²
Steck-Größe:
6.3 x 0.8 mm
Marke:
Vogt Verbindungstechnik
Isolierungsart:
Unisoliert
Herst.-Teilenr.:
3833.60
Typ (Hersteller-Typ):
3833.60
AWG max.:
14
AWG min.:
18
Querschnitt (max.):
2.50 mm²
Steckdicke:
0.8 mm
Steckbreite:
6.3 mm
Anschlusswinkel:
180 °
Kontaktmaterial:
Messing
Querschnitt (min.):
1.50 mm²
Stützhülse:
Nein
Produkt-Art:
Flachsteckhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Flachsteckverbinder, Flachsteckverteiler, vogt flachstecker, flachkabelschuh, Vogt Verbindungstechnik, 3833.60, Quetschverbinder, Quetschstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0406*
€ 0,0609*
Lager 102
11862
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0507*
€ 0,0768*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0405*
€ 0,1647*
2 Tage
273
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,50*
€ 11,15*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,83*
€ 11,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0768*
€ 0,0914
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0758*
€ 0,0902
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0727*
€ 0,0865
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0676*
€ 0,0804
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,0603
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3836B.67
ab € 0,122*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3838.60
ab € 0,142*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3846.67
ab € 0,102*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3866C.68
ab € 0,041*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.