| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D17008 Herst.-Nr.: PX0441/3M00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sicheres und geprüftes Schraubverschlusssystem. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Länge: | 3 m | Passend für (Details): | PX0443 + PX 0466 + PX0447 | Anschluss: | - | Ausführung: | USB A/Mini USB B | Schutzart: | IP68 | Herst.-Teilenr.: | PX0441/3M00 | Typ: | PX0441/3M00 | Stecker-Norm: | USB 2.0 | Bauform: | Stecker, gerade |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 12,90* | € 19,10* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 12,30* | € 19,11* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 14,78* | € 21,20* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 15,20* | € 22,13* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 15,26* | € 22,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|