Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Kontakte, Dichtungen, Blindstopfen und Werkzeuge für SUPERSEAL 2 - und 3 - poli


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D10865
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     281934-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
te connectivity blindstopfen
blindstopfen
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Anschluss:
-
Ausführung:
Einzelader-Abdichtung
Herst.-Teilenr.:
281934-2
Typ:
AMP-Superseal
Polzahl je Reihe:
1
Herstellerfarbe:
Gelb
Pole:
1
Querschnitt:
1.8 - 2.4 mm
Polzahl Gesamt:
1
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, AMP-Superseal, 136-1719, tyco
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0391*
20
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,0174*
€ 0,084*
Lager 615
1000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,0917*
€ 0,1137*
1 Tag
42638
50
pro Packung
€ 5,95*
ab € 0,0808*
€ 0,1217*
1 Tag
8005
30
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,0813*
€ 0,1268*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Packungen
€ 0,1137*
€ 0,1353
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,0917*
€ 0,1091
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,00092* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 1000 Packungen ( entspricht € 113,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
30S001
ab € 35,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.