| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1361719 Herst.-Nr.: 281934-2 EAN/GTIN: 5056282843052 |
| |
|
| | |
| Typ = Kabeldichtung Serie = Superseal Farbe = Gelb
AMP SUPERSEAL Serie 1.5 von TE Connectivity, einfache Kabeldichtungen. AMP SUPERSEAL Serie 1.5, einfache Kabeldichtungen aus Silikon. Diese einfachen Kabeldichtungen werden gleichzeitig mit den Kontakten gecrimpt. Weitere Informationen: | | Typ: | Kabeldichtung | Serie: | Superseal | Farbe: | Gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1361719, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, Kfz Steckverbinder Dichtung, TE Connectivity, 2819342, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connector Seals |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 10000 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 0,0304* | € 0,0391* | | | | | | | | | 20 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 0,0174* | € 0,084* | | | | | | | | 1000 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 0,0917* | € 0,1137* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 0,0808* | € 0,1217* | | | | | 1 Tag | | | 30 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 0,0813* | € 0,1268* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,00031* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Packungen | Mindestbestellmenge: 10000 Packungen ( entspricht € 391,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|