Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör: Aderdichtung; Superseal 1.5; gelb; ØLeitg: 1,8÷2,4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zubehör: Aderdichtung; Superseal 1.5; gelb; ØLeitg: 1,8÷2,4mm
Zubehör: Aderdichtung; Superseal 1.5; gelb; ØLeitg: 1,8÷2,4mm
Artikel-Nr.:
     2805-AMP-0-0281934-2
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     281934-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
te connectivity blindstopfen
blindstopfen
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: gelb
Durchmesser der Öffnung: 5,5mm
Steckverbinder-Serie: Superseal 1.5
Steckverbinder Zubehör-Typ: Aderdichtung
Außendurchmesser: 6,1mm
Leitungsaußendurchmesser: 1,8...2,4mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0391*
Lager 2805
20
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,0174*
€ 0,084*
1000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,0917*
€ 0,1137*
1 Tag
42638
50
pro Packung
€ 5,95*
ab € 0,0808*
€ 0,1217*
1 Tag
8005
30
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,0813*
€ 0,1268*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 0,084*
€ 0,09996
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,0788*
€ 0,09377
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,0474*
€ 0,05641
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,0222*
€ 0,02642
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,00018* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 1,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
30S001
ab € 35,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.