| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C94456 Herst.-Nr.: 3590 EAN/GTIN: 4014991359050 |
| |
|
| | |
| Für alle Drähte von 0,14 - 4 mm². Abisolieren ohne Beschädigung des Innenleiters mit Kabelschneider und Stellschraube. Weitere Informationen: | | Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): | 0.4 mm² | Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): | 0.14 mm² | Produkt-Art: | Abisolierzange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,16* | ab € 2,86* | € 4,09* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,69* | € 4,30* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,90* | € 7,58* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 16,65* | € 23,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|