Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Donau Elektronik 3590 Abisolierzange 0.14 bis 0.4mm²


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910113025
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     C94456
EAN/GTIN:
     4014991359050
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
3er Pack Donau Elektronik 3590 Abisolierzange 0.14 bis 0.4mm²

Für alle Drähte von 0,14 - 4 mm². Abisolieren ohne Beschädigung des Innenleiters mit Kabelschneider und Stellschraube.

Kategorie: Abisolierzange
Arbeitsbereich-Querschnitt: 0.14 bis 0.4 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 0.14 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 0.4 mm²
Max. Schneidwerte: 0,14 - 4 mm²
Produkt-Art: Abisolierzange
Hersteller-Nr.: 3590
EAN: 4014991359050
Spannung bis 18 VDC
Mittlere Stromaufnahme ca. 1 A - Umdreh.-Min
Spindelhalsdurchmesser: 34 mm
Bohrfutterspannbereich: 0.4 - 3.5 mm

Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 4mm², abisolierzange, 4014991359050, Donau Elektronik, 3590, abisolierwerkzeug, Kabelabisolierer, abisolierer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,16*
ab € 2,86*
€ 4,10*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,69*
€ 4,29*
1 Tag
37
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,91*
€ 7,52*
Lager 1039
38
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,67*
€ 23,57*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,57*
€ 28,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,75*
€ 25,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,76*
€ 24,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,03*
€ 23,84
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,36*
€ 23,04
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 16,67*
€ 19,84
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,55667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.