| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C696311 Herst.-Nr.: VDV512-101 EAN/GTIN: 0092644690730 |
| |
|
| | |
| Der neue Coax Explorer 2 ist das ideale Werkzeug für den Installateur. Sie Steigern Ihre Produktivität bei der Installationen von Koaxverkabelungen! Ordnen Sie in Sekunden unbeschriftete Anschlüsse ihren richtigen Bezeichnungen zu. Features: Einfache Bedienung mit nur einer Taste Testet Koaxialkabel auf Durchgang, Unterbrechung oder Kurzschluss Zeigt die Zuordnung von bis zu 4 Koaxial-/ Antennenanschlüssen mittels farbigen Remote ID’s (Fernerkennungen) an Lieferumfang: Coax Explorer2 Tester + 4 Fernerkennungen (Remote-ID) + 1 F-Adapter + 2x AAA Batterien Weitere Informationen: | | Tiefe: | 29 mm | Höhe: | 145 mm | Breite: | 32 mm | Gewicht: | 136 g | Typ: | VDV512-101 | Optische Anzeige: | Ja | Anzeige: | LED | Messbuchsen: | F-Buchse | Funktion: | Durchgang + Unterbrechung | Bereich: | Audio/Video | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Kabelmessgerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, lan prüfgerät klein tools, lan prüfgerät, Klein Tools |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 25,54* | € 35,22* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 25,94* | € 35,23* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 29,87* | € 41,76* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 61,92* | € 80,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|